トンボ工業
SUSアングルレーキ
アスファルトのならし、整地作業に最適です。
ステンレスの刃先でアスファルト合材が離れやすいです。
用途
舗装作業用。
材質
刃先:ステンレス、柄:天然木
全長(mm)
1800
品番
G20502
質量(g)
1800
刃先(mm)
600
刃先長(mm)
40
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02938122
レーキ
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください