レーキ SUSアングルレーキ トンボ工業 02938122

SUSアングルレーキ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
02938122
品番
レーキ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
¥7,998

アスファルトのならし、整地作業に最適です。
ステンレスの刃先でアスファルト合材が離れやすいです。

用途
舗装作業用。
材質
刃先:ステンレス、柄:天然木
全長(mm)
1800
品番
G20502
質量(g)
1800
刃先(mm)
600
刃先長(mm)
40

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする