トンボ工業
かき板
泥や砂、土や砂利等のならし、かき寄せ作業用です。
柄の接合は背丸型でクサビタイプです。
用途
ならし、かき寄せ作業用。
材質
刃先:スチール、柄:天然木
長さ(mm)
100
幅(mm)
265
全長(mm)
900
品番
KAS
質量(g)
890
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02938298
900mm
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください