トンボ工業
かき板
900mm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
02938298
品番
900mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
泥や砂、土や砂利等のならし、かき寄せ作業用です。
柄の接合は背丸型でクサビタイプです。
用途
ならし、かき寄せ作業用。
材質
刃先:スチール、柄:天然木
長さ(mm)
100
幅(mm)
265
全長(mm)
900
品番
KAS
質量(g)
890