トンボ工業
アルミレーキ
軽量タイプのアルミレーキです。
軽量で作業のしやすいアルミレーキです。
用途
土ならし。
材質
ヘッド部:アルミ、柄部:アルミ
寸法(mm)
頭:600
内容量
1本
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02938472
600
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください