トンボ工業
アルミレーキ
600
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
02938472
品番
600
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
軽量タイプのアルミレーキです。
軽量で作業のしやすいアルミレーキです。
用途
土ならし。
材質
ヘッド部:アルミ、柄部:アルミ
寸法(mm)
頭:600
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。