トンボ工業
アルミ柄整地レーキ
土やグラウンド等の整地作業用です。
軽量なアルミパイプ柄を採用しました。
用途
整地作業用。
材質
刃先:天然木、柄:アルミ
全長(mm)
1815
質量(g)
1290
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02938210
600mmハバ
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください