トンボ工業
アルミ柄整地レーキ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
02938210
品番
600mmハバ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
土やグラウンド等の整地作業用です。
軽量なアルミパイプ柄を採用しました。
用途
整地作業用。
材質
刃先:天然木、柄:アルミ
全長(mm)
1815
質量(g)
1290