トンボ工業
タンパー
機械が使えない狭い所の仕上げに便利です。
アスファルトを舗設する際、機械が使えない狭い所の仕上げに最適です。
温め叩いて仕上げる道具です。
用途
アスファルト舗装の転圧作業用道具。
全長(mm)
1500
頭部寸法(mm)
160×200
板厚(mm)
16
仕上
塗装仕上げ
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02938219
-
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください