トンボ工業
タンパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
02938219
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
機械が使えない狭い所の仕上げに便利です。
アスファルトを舗設する際、機械が使えない狭い所の仕上げに最適です。
温め叩いて仕上げる道具です。
用途
アスファルト舗装の転圧作業用道具。
全長(mm)
1500
頭部寸法(mm)
160×200
板厚(mm)
16
仕上
塗装仕上げ