ボーレーキ 14本爪

ボーレーキ 14本爪 - トンボ工業ボーレーキ 14本爪 - トンボ工業

爪部を細く設計しているので、軽量です。
爪部は細く軽量設計です。

用途
グラウンドやアスファルト等を均すレーキ。
高さ(mm)
90
柄長さ(mm)
1520
爪数
14本
先幅(mm)
360
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02938036360X1520
オープン
¥4,698
¥5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする