トンボ工業
ボーレーキ 14本爪
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
02938036
品番
360X1520
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
爪部を細く設計しているので、軽量です。
爪部は細く軽量設計です。
用途
グラウンドやアスファルト等を均すレーキ。
高さ(mm)
90
柄長さ(mm)
1520
爪数
14本
先幅(mm)
360