三徳ジョレン ステン 柄共
頭部はステンレス材に焼入れ・焼戻しの熱処理済みで、土の付着が少なく、手入れが容易です。
- 用途
- うね上げ、土寄せ、整地作業に。
水田のあぜ塗り、泥水上げ作業に。
- トラスコ品番
- 198-7856
- 材質
- 刃先:ステンレス、柄:天然木
- 全長(mm)
- 1360
- 高さ(mm)
- 210
- 爪長さ(mm)
- 240
- 先幅(mm)
- 245
- 内容量
- 1本
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥2,500/税込¥2,750 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
土木建築関連 の新着商品
カテゴリ






























