072518 三徳ジョレン ステン 柄共 浅香工業 02937851

072518 三徳ジョレン ステン 柄共 浅香工業 02937851
072518 三徳ジョレン ステン 柄共 浅香工業 02937851
072518 三徳ジョレン ステン 柄共 浅香工業 02937851
072518 三徳ジョレン ステン 柄共 浅香工業 02937851
072518 三徳ジョレン ステン 柄共 浅香工業 02937851

三徳ジョレン ステン 柄共

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
02937851
品番
072518
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
¥5,698

頭部はステンレス材に焼入れ・焼戻しの熱処理済みで、土の付着が少なく、手入れが容易です。

用途
うね上げ、土寄せ、整地作業に。
水田のあぜ塗り、泥水上げ作業に。
トラスコ品番
198-7856
材質
刃先:ステンレス、柄:天然木
全長(mm)
1360
高さ(mm)
210
爪長さ(mm)
240
先幅(mm)
245
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする