トンボ工業
三徳ジョレン刃先
うね上げ、土寄せ、整地作業、水田のあぜ塗り、泥水上げ作業用です。
ステンレス鋼入タイプです。
用途
うね上げ、土寄せ作業。
材質
刃先:ステンレス
幅(mm)
240
全長(mm)
240
品番
SJSUS
質量(g)
650
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02938097
SUSハガネイリ
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください