SUSハガネイリ 三徳ジョレン刃先 トンボ工業 02938097

三徳ジョレン刃先

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02938097
品番
SUSハガネイリ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

うね上げ、土寄せ、整地作業、水田のあぜ塗り、泥水上げ作業用です。
ステンレス鋼入タイプです。

用途
うね上げ、土寄せ作業。
材質
刃先:ステンレス
幅(mm)
240
全長(mm)
240
品番
SJSUS
質量(g)
650

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする