三徳ジョレン刃先

三徳ジョレン刃先 - トンボ工業

うね上げ、土寄せ、整地作業、水田のあぜ塗り、泥水上げ作業用です。
全鋼タイプです。

用途
うね上げ、土寄せ作業。
材質
刃先:スチール
幅(mm)
240
全長(mm)
245
品番
SJ1
質量(g)
700
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02937966ゼンコウ
オープン
¥1,698
¥1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする