トンボ工業
三徳ジョレン刃先
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02937966
品番
ゼンコウ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
うね上げ、土寄せ、整地作業、水田のあぜ塗り、泥水上げ作業用です。
全鋼タイプです。
用途
うね上げ、土寄せ作業。
材質
刃先:スチール
幅(mm)
240
全長(mm)
245
品番
SJ1
質量(g)
700