トンボ工業
三徳ジョレン柄
三徳ジョレン用の柄です。
天然木を使用しております。
用途
交換用の柄。
材質
金具:スチール、柄:天然木
全長(mm)
1350
品番
SJ2
質量(g)
670
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02938517
1350mm
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください