トンボ工業
三徳ジョレン柄
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
02938517
品番
1350mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
三徳ジョレン用の柄です。
天然木を使用しております。
用途
交換用の柄。
材質
金具:スチール、柄:天然木
全長(mm)
1350
品番
SJ2
質量(g)
670