伸縮レーキ用替刃

伸縮レーキ用替刃 - トンボ工業

飛び散った合材・小石の清掃やガム等の除去に最適です。
シャープで弾力性のあるリボン鋼製のブレードです。

用途
路面のクリーニング。
材質
刃先:スチール
全長(mm)
100
品番
ASR600BLW
質量(g)
400
刃先(mm)
600
内容量
1枚
注意
※固定用ボルトは別売りです。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02938569スクレーパーブレード
オープン
¥7,998
¥8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする