スクレーパーブレード 伸縮レーキ用替刃 トンボ工業 02938569

伸縮レーキ用替刃

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
02938569
品番
スクレーパーブレード
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
¥7,998

飛び散った合材・小石の清掃やガム等の除去に最適です。
シャープで弾力性のあるリボン鋼製のブレードです。

用途
路面のクリーニング。
材質
刃先:スチール
全長(mm)
100
品番
ASR600BLW
質量(g)
400
刃先(mm)
600
注意
※固定用ボルトは別売りです。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする