トンボ工業
半月かき板
泥や砂、土や砂利等のならし、かき寄せ作業用です。
柄の接合はビス止めタイプです。
用途
ならし、かき寄せ作業用。
材質
刃先:スチール、柄:天然木
長さ(mm)
165
幅(mm)
265
全長(mm)
1050
品番
G00104
質量(g)
1260
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02938718
1050mm
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください