1050mm 半月かき板 トンボ工業 02938718

半月かき板1050mm

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
02938718
品番
1050mm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

泥や砂、土や砂利等のならし、かき寄せ作業用です。
柄の接合はビス止めタイプです。

用途
ならし、かき寄せ作業用。
材質
刃先:スチール、柄:天然木
長さ(mm)
165
幅(mm)
265
全長(mm)
1050
品番
G00104
質量(g)
1260

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする