トンボ工業
特製アメリカンレーキ
除草後の集草作業、うね上げ後のならし作業用です。
14本爪タイプです。
用途
清掃・整地作業。
材質
刃先:スチール、柄:天然木
全長(mm)
1570
品番
TAR14
質量(g)
1330
刃先(mm)
350
刃先長(mm)
90
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02938359
14ホンツメ
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください