トンボ工業
特製アメリカンレーキ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
02938359
品番
14ホンツメ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
除草後の集草作業、うね上げ後のならし作業用です。
14本爪タイプです。
用途
清掃・整地作業。
材質
刃先:スチール、柄:天然木
全長(mm)
1570
品番
TAR14
質量(g)
1330
刃先(mm)
350
刃先長(mm)
90