芝ジョレン

芝ジョレン - トンボ工業芝ジョレン - トンボ工業芝ジョレン - トンボ工業芝ジョレン - トンボ工業

刃先がまっすぐな為、土の表面を削ったり、平らに仕上げることができます。
国産手打鋼付です。

用途
土の表面の掘削・ならし作業。
仕様
ヘッド部:鋼入り
材質
ヘッド:スチール、柄:国産椎材
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
029386211050mm
オープン
¥6,898
¥7,588(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする