1050mm 芝ジョレン トンボ工業 02938621

1050mm 芝ジョレン トンボ工業 02938621
1050mm 芝ジョレン トンボ工業 02938621
1050mm 芝ジョレン トンボ工業 02938621
1050mm 芝ジョレン トンボ工業 02938621

芝ジョレン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
02938621
品番
1050mm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
¥6,898

刃先がまっすぐな為、土の表面を削ったり、平らに仕上げることができます。
国産手打鋼付です。

用途
土の表面の掘削・ならし作業。
仕様
ヘッド部:鋼入り
材質
ヘッド:スチール、柄:国産椎材

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする