トンボ工業
諏訪ジョレン
かき寄せ作業に適しています。
クサビを使用しない落とし込みタイプです。
用途
砂利等のかき寄せ、側溝等の泥すくい作業用。
材質
刃先:スチール、柄:天然木
寸法(mm)
頭部側:40mm×25
全長(mm)
1050
品番
G00211B
質量(g)
610
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02938648
1050mmエノミ
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください