1050mmエノミ 諏訪ジョレン トンボ工業 02938648

諏訪ジョレン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
02938648
品番
1050mmエノミ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

かき寄せ作業に適しています。
クサビを使用しない落とし込みタイプです。

用途
砂利等のかき寄せ、側溝等の泥すくい作業用。
材質
刃先:スチール、柄:天然木
寸法(mm)
頭部側:40mm×25
全長(mm)
1050
品番
G00211B
質量(g)
610

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする