曜日別特売
I400E AC400A電流クランプ フルーク(FLUKE) 02957600

AC400A電流クランプI400E

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
02957600
品番
I400E
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年1月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥9,100販売価格(税込)¥10,008
販売価格(税別)
¥9,098
トラスコ品番
582-9626
寸法(mm)
146×62×34
出力電圧
1mV/A
周波数
5Hz~20kHz
測定レンジ
400A
電池
9Vアルカリ乾電池
測定電流
最小:1mA
導体径(mm)
最大:Φ30
RoHS指令(10物質対応)
対応
基本確度
2%+0.5mA

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする