ラインライト
LEDラインライト
フォークリフトや建設機械などに取り付けて、倉庫内作業や夜間工事時の安全対策として使用できる高耐久ライトです。
ライン型ビームにより視認性が高く、危険エリアの明示や作業者の安全確保に最適です。
死角・暗所での車両接近を光で警告
DC12V~80V対応
高輝度20W・700lm LED搭載
IP67防水仕様
- 用途
- フォークリフトや建設機械など
- 内容量
- 1個
注意
※屋外の直射日光下や強い紫外線環境では、ビームカラーが周囲光に埋もれて見えにくくなります。※光具合は使用環境によって異なります。
ワークランプ・ハンドランプ の新着商品
カテゴリ