スリム型防水LEDライト 1mケーブル
透光率が高く、衝撃に強いポリカーボネートを使用し、本体を軽量化しました。定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、ちらつきがなく、LEDの長寿命化も実現しています。独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており高い絶縁性を有する安全設計です。LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
- 用途
- 制御盤内照明、設備機械照明、冷蔵倉庫照明
- 電源(V)
- AC100-240
- 保護等級
- IP65
- 色温度(K)
- 5700
- 使用温度
- -10℃~40℃ (ただし氷結しないこと)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- グリーン購入法
- 適合
- 電源ケーブル
- 1m
- 期待寿命
- 使用温度25℃ 60,000時間
- 内容量
- 1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
ワークランプ・ハンドランプ の新着商品
カテゴリ
































