曜日別特売
TLL-40N LEDワークライト 三協リール 02959612

LEDワークライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02959612
品番
TLL-40N
参考基準価格(税別)¥64,000販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
¥45,980

1m離れた時の明るさ1040Lx
従来品(TRC-HA)以上の細さと軽量化を実現。作業がより快適に。
本体重量わずか約2.0kg
防水・防塵ランクIP65
360°照らす方向が調整可能です。設置場所に合わせた向きへ簡単調整可能です。
15本繋げての点灯が可能です。長い距離や広範囲を照らすのに便利です。連結した状態でも、場所に応じて個別にON/OFFできます。使い分けや節電にも便利です。
マグネットで簡単取付可能です。
マグネットの位置調整が可能です。

コード長さ(m)
5
使用温度(℃)
ー20~40
定格消費電力(W)
35
本体質量(kg)
2
定格入力電圧(V)
AC100
保護等級
IP65
明るさ(Lx)
1040
入力周波数(Hz)
50/60
定格光束(Lm)
5310
関連資料:(1.53MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする