面発光LEDライト 1mケーブル

面発光LEDライト 1mケーブル - 日機面発光LEDライト 1mケーブル - 日機面発光LEDライト 1mケーブル - 日機面発光LEDライト 1mケーブル - 日機面発光LEDライト 1mケーブル - 日機面発光LEDライト 1mケーブル - 日機面発光LEDライト 1mケーブル - 日機面発光LEDライト 1mケーブル - 日機

LED特有のぎらつきがなく、直接目に入らない面発光型の照明で、ムラのない自然な光を演出します。影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。また、目の疲れの原因であるちらつきを最小限に抑えています。背面にマグネットを内蔵し、金属部に貼りつけてご使用いただけます。

用途
目視検査照明、外観検査、画像検査照明
電源(V)
DC24
保護等級
IP50
色温度(K)
5700
使用温度
-10℃~40℃ (ただし氷結しないこと)
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
電源ケーブル
1m
期待寿命
使用温度25℃ 60,000時間
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法
消費電力(W)
全光束(Lm)
照度(Lx)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05799006NLU20-DC発光面:490x461916001m:800
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05799049NLU30-DC発光面:655x462120001m:1000
オープン
¥24,980
¥27,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05799216NLU10-DC発光面:345x461210501m:530
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05799232NLU05-DC発光面:170x4645401m:280
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする