テスラメータ用スタンド
まとまりにくいプローブケーブルをスッキリ収納できます。
アキシャルプローブにも対応しています。
アナログ端子、ACアダプター端子に干渉しないデザイン。
- 用途
- 机上での測定作業に適するテスラメータ専用スタンド
- 材質
- ABS樹脂(黒)
- 寸法(mm)
- W78×D197×H87.5
- 質量(g)
- 約150
- 対応機種
- TM-901/TM-801/TM-701/TM-601
- 内容量
- 1台
注意
※標準プローブ収納時は必ず付属のプローブキャップをご利用ください。プローブが変形すると正しい値を計測できなくなります。マグネット用品 の新着商品
カテゴリ


























