暗くなると光るコンセントライト 2個組

暗くなると光るコンセントライト 2個組 - アイメディア暗くなると光るコンセントライト 2個組 - アイメディア暗くなると光るコンセントライト 2個組 - アイメディア暗くなると光るコンセントライト 2個組 - アイメディア暗くなると光るコンセントライト 2個組 - アイメディア暗くなると光るコンセントライト 2個組 - アイメディア暗くなると光るコンセントライト 2個組 - アイメディア

コンセントに差し込むだけで工事不要で設置できるフットライト2個組です。
明暗センサーで周囲が暗く(約10lux)なったことを検知して、自動で点灯・消灯します。
上下の差込口を干渉しにくいコンパクト設計です。
まぶしさを抑えた電球色で、リラックスした雰囲気を保ちます。
夜間の廊下や階段の転倒防止をはじめ、授乳・介護・寝室の補助灯としても幅広く活躍します。
定格消費電力0.3Wの省エネ設計で、ご家庭からオフィス・各種施設の常夜灯として経済的です。

用途
屋内用
材質
ABS樹脂
定格電圧(V)
AC100
使用温度(℃)
5~35
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
0.3
全光束(Lm)
7
寸法(cm)
4.2×4.2×3.4(1個あたり)
色温度(K)
2700
検知方式
明暗センサー
内容量
1セット(2個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
029595781010712
¥800
¥699
¥769(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする