1010712 暗くなると光るコンセントライト 2個組 アイメディア 02959578

1010712 暗くなると光るコンセントライト 2個組 アイメディア 02959578
1010712 暗くなると光るコンセントライト 2個組 アイメディア 02959578
1010712 暗くなると光るコンセントライト 2個組 アイメディア 02959578
1010712 暗くなると光るコンセントライト 2個組 アイメディア 02959578
1010712 暗くなると光るコンセントライト 2個組 アイメディア 02959578
1010712 暗くなると光るコンセントライト 2個組 アイメディア 02959578
1010712 暗くなると光るコンセントライト 2個組 アイメディア 02959578

暗くなると光るコンセントライト 2個組

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1セット(2個)
注文コード
02959578
品番
1010712
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
¥699

コンセントに差し込むだけで工事不要で設置できるフットライト2個組です。
明暗センサーで周囲が暗く(約10lux)なったことを検知して、自動で点灯・消灯します。
上下の差込口を干渉しにくいコンパクト設計です。
まぶしさを抑えた電球色で、リラックスした雰囲気を保ちます。
夜間の廊下や階段の転倒防止をはじめ、授乳・介護・寝室の補助灯としても幅広く活躍します。
定格消費電力0.3Wの省エネ設計で、ご家庭からオフィス・各種施設の常夜灯として経済的です。

用途
屋内用
材質
ABS樹脂
定格電圧(V)
AC100
使用温度(℃)
5~35
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
0.3
全光束(Lm)
7
寸法(cm)
4.2×4.2×3.4(1個あたり)
色温度(K)
2700
検知方式
明暗センサー

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする