曜日別特売

タイダクトホース

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
外径(mm)37
内径(mm)32.5 ±0.7
内容量1本注文コード02998236品番N-32
参考基準価格(税別)¥3,040販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

軽量で持ち運びが簡単です。
屈曲性に富んでおります。
酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。
芯性に金属線を用いていますので熱変形が少なくてすみます。
ホース先端は拡大ができませんので、相手方外径がホース内径より大きい場合は必ず口元(カフス)を使用してください。
ホースは、相手方に直接差し込むか専用の口元を使用してください。
口元(カフス)を使用する場合は、ワイヤーバンドやABAバンドも使用できます。
空気、ガスの送排風はもとより、空気と同時に送る軽い粒状のものの集散機器に適します。
定尺は20mです。1巻の価格は割安です。

品番
N-32
ピッチ(mm)
9
呼び径
Φ32
許容曲げ半径(mm)
35~
外径(mm)
37
使用温度範囲(℃)
-15~+70
内容
1m
内径(mm)
32.5 ±0.7
許容圧力(MPa)
~0.06 (20℃)
許容減圧力(KPa[mmHg])
~-100 (20℃)
注意
※N型は、端末にワイヤーが露出している場合がありますので、取扱いには十分ご注意ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする