曜日別特売

アレルゲンアイ(R) ナッツ類用ふき取り検査用 食物アレルゲン検査キット 20回用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量
1箱(20回分)
注文コード
03066809
品番
087029
参考基準価格(税別)¥28,000販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980

目視で判定できるイムノクロマト法で、特別な測定機器は不要です。食品製造ラインのアレルゲン残留の確認に適しています。
ふき取り溶液すすぎ水中のカシューナッツタンパク質が検査可能です。ふき取った溶液にキット付属の添加液を加えて混ぜることでカシューナッツのタンパク質を溶かして正確な検査が可能になります。20分後にカシューナッツタンパク質の有無を判定できます。

仕様
検出項目:カシューナッツ/ふき取り綿棒、スポイトは付属しておりませんので別途ご用意ください。/100μLを量り取れるマイクロピペットを別途ご用意ください。
セット内容
テストストリップ(個包装・乾燥剤入)/20本、検出液(凍結乾燥品)/20本、ふき取り検査用添加液/25mL×1本
感度
【検出】検査試料中0.2μg/mL(ppm)
保存方法
1~30℃(室温)
アズワン品番
60-9982-23
テスト機能
テスト時間:20分
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする