曜日別特売

インジケーティング付 大型 オキシゲントラップセット

インジケーティング付 大型 オキシゲントラップセット - ジーエルサイエンス

ガスクロマトグラフのキャリヤーガスラインに接続することで、キャリヤーガスに含まれる酸素を除去します。
高い吸着量で、常温下において2.5Lの酸素を吸収し、キャリヤーガス中の酸素濃度を70ppb以下(流量150mL/min以下で酸素濃度100ppmの窒素ガスにおいて)にまで除去します。
酸素吸収量が大きいので長期間使用が可能で、還元による再生処理も可能なため、ランニングコストの面からも経済的です。
インジケーティングオキシゲントラップが付属されており、出口に接続することで、フィルターの交換時期が一目でわかり、フィルターを効率良く使用できます。

仕様
充填物:活性アルミナ他酸化金属触媒混合物+酸化金属混合物
セット内容
大型オキシゲントラップ(3001-17905)×1※インジケーティングオキシゲントラップ(3001-17928)×1※配管用フェラル(シンチュウ)×4※銅チューブ 1/8×20c
材質
大型オキシゲントラップ本体:ニッケル
寸法
Φ51×367+Φ32×277
最高使用圧力
680
本体
インジケーター:ガラス、樹脂(保護カバー)
接続
1/8インチSL型
対象ガス
ヘリウム、窒素、アルゴン、水素、メタンなどの非酸化性ガス
吸着量
酸素:2.5L
アズワン品番
60-3358-18
流量
~150(推奨)
ガス純度(%)
精製後:O2<70ppb(流量150以下で酸素濃度100ppの窒素ガスにおいて)
内容量
1式
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03004177-
¥98,200
¥93,980
¥103,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする