曜日別特売

ボンベ集合架台

ボンベ集合架台 - ジーエルサイエンス

調整器取付用バルブ、マニホールドおよび架台から構成されています。
調整器で残圧を確認しながらボンベの開閉を手動で行います。
調整器およびボンベと接続する連結管は含まれていませんので別途用意ください。

仕様
調整器取付用高圧バルブ※マニホールド※ボンベ架台※ボンベ固定用チェーン※アンカーボルト
材質
スチール(塗装済)、接ガス部:シンチュウ、フッ素樹脂
方式
固定:地面固定型
接続
出口:W22-14(右、左)、He専用など(指定)、入口:W22-14(右)
適合ガス
O2、H2、N2、He、Ar等の不活性ガス
本数
ボンベ:7000L×2本
アズワン品番
60-3360-84
内容量
1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04135158-
215,000
209,800
230,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする