パーマピュアドライヤー
吸湿性の樹脂膜(Nafionチューブ)を利用した膜式のドライヤーです。
サンプルガスの除湿器として使用される冷却方式や乾燥剤方式のものに比べ、サンプルの凝縮や吸着がほとんどなく、サンプルガスの損失を少なくできます(塩基性成分は損失)
電子式除湿器(冷却方式)のように電源の必要もなく、圧損も少ないので取り扱いも容易です。
- 適合
- パージ口間:559
- 材質
- 中空糸膜:Nafion(DuPont 製)、サンプル入出口:フルオロカーボン、シェル、継手:フルオロカーボン
- 全長
- 667
- 最大流量
- 4(推奨)
- 最高使用圧力
- 680
- 最高使用温度(℃)
- 100
- シェルサイズ
- 外形:1/4インチ
- 適合チューブ径(inch)
- パージガス入出口:1/4インチ、サンプル入出口:1/4インチ
- 内容量
- 1本
クロマトグラフィー の新着商品
カテゴリ








