曜日別特売

グリースレス2方ボールバルブ 接続3/8インチSL型

グリースレス2方ボールバルブ 接続3/8インチSL型 - ジーエルサイエンス

ハンドルを90度回転させるだけで、流体のオン・オフが直感的に操作可能なバルブです。
グリースを使用しないため、流体の汚染リスクがありません。
RF-PTFEパッキンの採用により、耐久性が強化されています。

適合
流路径:Φ7.1
材質
接ガス部:SUS316、PTFE
形状
ストレート型
取付方式
背面固定
使用温度範囲
-10~80℃
最高使用圧力
0.98
方式
ステンレスボール回転式(2方)
取付穴
パネル:Φ14.5
接続
3/8インチSL型
アズワン品番
60-9091-25
耐圧(Pa)
1.5
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03044032BOFR-6D-S
¥34,600
¥32,980
¥36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする