グリースレスストップバルブ ストレート型 接続Rc1/8
グリースレス設計で汚染リスクを抑え、高純度・高精度が求められるアプリケーションに適したバルブです。
バルブの動作部分にグリースを使用しないため、サンプルや流体の汚染を完全に防ぎます。
クリーンな環境が求められるプロセスや分析機器に適しています。
- 適合
- 流路径:Φ4
- 材質
- 接ガス部:SUS316、PTFE、PCTFE
- 形状
- ストレート型
- 使用温度範囲
- 100
- 最高使用圧力
- 4.9
- 取付穴
- パネル:Φ14.5
- 接続
- Rc1/8(1/8PTメス)
- ハンドル
- ナイロン
- 材質(ボディ)
- SUS316
- ナット
- SUS304
- アズワン品番
- 60-9091-02
- パッキン
- PTFE、PCTFE
- 内容量
- 1個
クロマトグラフィー の新着商品
カテゴリ










