コクゴ
シリコーンゴム栓 101シリーズ
耐熱性と耐寒性に優れています。
材質/仕上
本体:シリコーンゴム
品番
1
高さ(mm)
19
下径(Φmm)
12.5
上径(Φmm)
15
コード
607-4753
アズワン品番
60-9233-17
上径×下径×高さ(mm)
15×12.5×19
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03025439
101-49401
¥
60
¥
58
¥
64
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください