シリコーンゴム栓 101シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03025439
品番
101-49401
参考基準価格(税別)¥60販売価格(税込)¥64
販売価格(税別)
¥58

耐熱性と耐寒性に優れています。

材質/仕上
本体:シリコーンゴム
品番
1
高さ(mm)
19
下径(Φmm)
12.5
上径(Φmm)
15
コード
607-4753
アズワン品番
60-9233-17
上径×下径×高さ(mm)
15×12.5×19

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする