ソフトガスケット AGSGシリーズ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1セット(10枚)
外径(Φmm)93
内径(Φmm)61
厚さ(mm)3
内容量1セット(10枚)注文コード03007449品番AGSG-93-61-3.0
参考基準価格(税別)¥12,200販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

優れた耐薬品性をもつePTFE製のソフトパッキンです。強酸・強アルカリを含む幅広い薬品に対応し腐食性流体にも安心してご使用いただけます。
微細な多孔構造と高い柔軟性により圧縮性に優れ、粗いフランジ面にも容易になじみ、高いシール性能を発揮します。
ePTFE製のため、不純物の溶出が少なく、幅広い分野での使用に適しています。

厚さ(mm)
3
内径(Φmm)
61
呼び
50A相当
外径(Φmm)
93
アズワン品番
60-4441-68
材質
ePTFE(延伸ポリテトラフルオロエチレン)
使用温度範囲(℃)
-60~230
圧力範囲(MPa)
中真空~3MPa (使用圧力範囲は材質の参考値であり、ガスケットとしての保証値ではありません。ど使用条件によって性能は異なります。)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする