デジタルホットプレートスターラー CH PCシリーズ
加熱動作精度は±2℃、回転数精度は±5%です。
外部温度コントローラー(別売)を使用すると、容器内の試料・溶液の温度をより正確に制御します。
- 仕様
- ※中国製のアクセサリのみ適合します。メキシコ製のアクセサリは適合しません。
- 材質
- 本体/アルミダイキャスト、天板/PYROCERA(セラミック)
- 最高温度(℃)
- 約450(外部温度コントローラー使用時:5~200)
- 耐荷重
- 11
- 回転数
- 60~1150(rpm)
- 内容量
- 1台
注意
※中国製のアクセサリのみ適合します。メキシコ製のアクセサリは適合しません。撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
カテゴリ












