コーニング
デジタルホットプレートスターラー CH PCシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
撹拌容量(L)
10
2
10
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
03026331
品番
PC-620D
参考基準価格(税別)
¥109,300
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
加熱動作精度は±2℃、回転数精度は±5%です。
外部温度コントローラー(別売)を使用すると、容器内の試料・溶液の温度をより正確に制御します。
質量(kg)
5.2
サイズ
269×401×122
電源
AC100V 50/60Hz 11.2A
プレート寸法(mm)
254×254
撹拌容量(L)
10
仕様
※中国製のアクセサリのみ適合します。メキシコ製のアクセサリは適合しません。
材質
本体/アルミダイキャスト、天板/PYROCERA(セラミック)
最高温度(℃)
約450(外部温度コントローラー使用時:5~200)
耐荷重
11
回転数
60~1150(rpm)
ヒーター容量(W)
1113
アズワン品番
1-9458-22
注意
※中国製のアクセサリのみ適合します。メキシコ製のアクセサリは適合しません。